Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 4A; Ifsm: 120A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 4A; Ifsm: 120A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 4A; Ifsm: 120A
Artikel-Nr.:
     2805-KBL4005-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     KBL4005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: KBL
Ausgänge: Draht Ø1,3mm
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom: 4A
Strom im max. Impuls: 120A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.