Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 4A; Ifsm: 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 4A; Ifsm: 125A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 4A; Ifsm: 125A
Artikel-Nr.:
     2805-KBL10-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     KBL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: KBL
Ausgänge: Draht Ø1,3mm
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 4A
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.