Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 4A; Ifsm: 135A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 4A; Ifsm: 135A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1kV; If: 4A; Ifsm: 135A
Artikel-Nr.:
     2805-KBJ410-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     KBJ410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: 4KBJ
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom: 4A
Strom im max. Impuls: 135A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.