Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 2A; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KBJ2B-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     KBJ2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Gehäuse: KBJ2
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 2A
Strom im max. Impuls: 50A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.