Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 2÷25mm; OUT: PNP/NPN; PWechsel: 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KB32A112
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KB32A112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor ipf
abstandssensor
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...35V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 3
Gesamtlänge: 70mm
Betriebsstrom max.: 0,4A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M32
Bereich: 2...25mm
Ausgangskonfiguration: PNP/NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,63*
€ 376,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 353,70*
€ 406,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,92*
€ 449,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,48*
€ 440,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,70*
€ 420,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.