Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 2mm; OUT: PNP / NO; UStrom: 10÷35VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KB12A714
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KB12A714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor ipf
abstandssensor
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...35V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gesamtlänge: 76mm
Betriebsstrom max.: 250mA
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 2mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,16*
€ 477,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 429,10*
€ 483,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,25*
€ 575,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,53*
€ 556,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,93*
€ 542,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.