Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; rechtsdrehend,Außenring; L: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkkopf; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; rechtsdrehend,Außenring; L: 25mm
Gelenkkopf; ØÖffn: 8mm; M8; 1,25; rechtsdrehend,Außenring; L: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-KARM-08
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KARM-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Kunststoff-Gleitlager
Hersteller: IGUS
Material: igumid G
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Länge: 25mm
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Gelenkkopf
Gewinde-Art: Außenring;rechtsdrehend
Material des Innenteils: iglidur® W300
ISO Norm: ISO 12240
Breite des Endstückes: 12mm
Gewindesteigung: 1,25
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,7455*
€ 3,3955*
1
€ 8,95*
ab € 5,38*
€ 8,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 8,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1989083
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.