Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitende Auflage: Kapton; TO218,TO247,TO248; 0,15K/W; 7,8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitende Auflage: Kapton; TO218,TO247,TO248; 0,15K/W; 7,8kV
Wärmeleitende Auflage: Kapton; TO218,TO247,TO248; 0,15K/W; 7,8kV
Artikel-Nr.:
     2805-KAP/247/O
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     KAP 247 O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
wärmeleitende auflage
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -40...150°C
Breite: 21mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 24mm
Anwendung: TO218;TO247;TO248
Stärke: 0,077mm
Wärmeleitender Auflagen-Typ: Kapton
Thermischer Widerstand: 0,15K/W
Dielektrizitätswiderstand: 7,8kV
Dehnung beim Reißen: 30%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.