Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 12÷25mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,2÷2,5V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 12÷25mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,2÷2,5V
LED; SMD; 3528,PLCC2; grün; 12÷25mcd; 3,5x2,8x1,9mm; 120°; 2,2÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-KA-3528SGS
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KA-3528SGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Leistung: 62,5mW
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 12...25mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,9mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.