Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; Hufeisenform; 2mm; 325÷358°C; SHP-K,TMT-2000S-KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; Hufeisenform; 2mm; 325÷358°C; SHP-K,TMT-2000S-KM
Lötspitze; Hufeisenform; 2mm; 325÷358°C; SHP-K,TMT-2000S-KM
Artikel-Nr.:
     2805-K60BV020
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     K60BV020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze abgewinkelt
Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 325...358°C
Form der Lötspitze: Hufeisenform
Abmessungen der Lötspitze: 2mm
Eigenschaften des Lötgerätes: abgewinkelt 45° abgeschrägt
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen;für Lötkolben
Passendes Zubehör: SHP-K;TMT-2000S-KM
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.