Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 3,9x32; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 3,9x32; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; A2 Edelstahl
Schraube; 3,9x32; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-K3.9X32/D7982C-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K3.9X32/D7982C-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 32mm
Gewinde: 3,9
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
DIN Norm: DIN 7982C
ISO Norm: ISO 7050
PN Norm: PN 83114
Formgröße: PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.