Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 3,5x32; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 3,5x32; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; A2 Edelstahl
Schraube; 3,5x32; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH2; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-K3.5X32/D7982C-A2
Hersteller:
     KRAFTBERG
Herst.-Nr.:
     K3.5X32/D7982C-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
Hersteller: KRAFTBERG
Material: A2 Edelstahl
Länge: 32mm
Gewinde: 3,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
DIN Norm: DIN 7982C
ISO Norm: ISO 7050
PN Norm: PN 83114
Formgröße: PH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.