Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino; Komp: ATMEGA328; 5VDC; Architektur: AVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Arduino; Komp: ATMEGA328; 5VDC; Architektur: AVR
Artikel-Nr.:
     2805-K090007
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO STARTER KIT JAPANESE
EAN/GTIN:
     8058333492087
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: ICSP;USB B;Stiftbuchse;zur Stromversorgung
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Satz aus Passiv- und Aktivelementen;A000066;Dokumentation auf Japanisch
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;GPIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Architektur-Art: AVR
Entwicklungskit-Typ: Arduino
Komponenten: ATMEGA328
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 115,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.