Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino; Komp: ATMEGA328; 5VDC; Architektur: AVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Arduino; Komp: ATMEGA328; 5VDC; Architektur: AVR
Artikel-Nr.:
     2805-K030007
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO STARTER KIT SPANISH
EAN/GTIN:
     7630049200685
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: ICSP;USB B;Stiftbuchse;zur Stromversorgung
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Satz aus Passiv- und Aktivelementen;A000066;Dokumentation auf Spanisch
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;GPIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Architektur-Art: AVR
Entwicklungskit-Typ: Arduino
Komponenten: ATMEGA328
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.