Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; weiß; L: 2m; SILER; Aluminium; B.innen: 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-K-AF09325L10OD-2M
Hersteller:
     KLUŚ
Herst.-Nr.:
     AF09325L10OD_2_XTM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hersteller: KLUŚ
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 2m
Setinhalt: Abdeckung für Profile LED;Blende x2;Halter x3
Korpusfarbe: weiß
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: SILER
Innere Breite: 16mm
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: oberflächlich;eingelassen
Eigenschaften von Zubehörl für LED Dioden: lackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,44*
€ 43,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,96*
€ 41,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.