Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; weiß; L: 2m; 45-16; Aluminium; gebogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-K-AF08504L10OD-2M
Hersteller:
     KLUŚ
Herst.-Nr.:
     AF08504L10OD_2_XTM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hersteller: KLUŚ
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 2m
Setinhalt: Abdeckung für Profile LED;Blende x2;Halter x3
Korpusfarbe: weiß
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: 45-16
Innere Breite: 11,2mm
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: gebogen
Eigenschaften von Zubehörl für LED Dioden: lackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,97*
€ 36,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,73*
€ 35,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.