Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil für LED Module; weiß; L: 2m; GIZA-LL; Aluminium; lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-K-A00758L10OD-2M
Hersteller:
     KLUŚ
Herst.-Nr.:
     A00758L10OD_2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Hersteller: KLUŚ
Gehäuse-Material: Aluminium
Länge: 2m
Korpusfarbe: weiß
LED Dioden Zubehör-Typ: Profil für LED Module
Herstellerserie: GIZA-LL
Innere Breite: 24mm
Ausführung von Zubehör/Profil für LED Dioden: oberflächlich;eingelassen
Eigenschaften von Zubehörl für LED Dioden: lackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.