Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; JZ-500; 5G4mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; JZ-500; 5G4mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line; grau
Leitungen; JZ-500; 5G4mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-JZ500/5X4
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: JZ-500
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 12,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G4mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,57126*
€ 3,88126*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 9,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,27*
€ 11,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,85*
€ 9,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,51*
€ 8,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,50*
€ 7,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.