Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; JZ-500; 41G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; JZ-500; 41G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line; grau
Leitungen; JZ-500; 41G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-JZ500/41X1
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: JZ-500
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 41
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 19,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 41G1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,56266*
€ 7,00266*
100
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 7,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 8,87*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 18,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,59*
€ 22,12
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,55*
€ 22,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,28*
€ 21,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,93*
€ 18,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,79*
€ 18,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,64*
€ 16,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,20*
€ 14,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,77*
€ 12,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,49*
€ 12,48
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.