| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-JZ500/30X0.5 Herst.-Nr.: 10020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: HELUKABEL Nennspannung: 500V;300V Betriebstemperatur: -40...80°C Leitungs-Typ: steuernd Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: grau Ader-Art: Cu Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen Leitungs-Art: JZ-500 Schirmaufbau: ungeschirmt Anzahl Adern: 30 Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen Leitungsaußendurchmesser: 13,5mm Aderaufbau: Line Schutzader: gelb-grün CPR Norm: Eca Biegefähigkeitsklasse: 5 Aderquerschnitt: 0,5mm2 Art des Materials: strahlungshemmend Kabelaufbau: 30G0,5mm2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel |
| | |
| |