Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; JZ-500; 12G0,75mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; JZ-500; 12G0,75mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; JZ-500; 12G0,75mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-JZ500/12X0.75
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: JZ-500
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 10,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,52294*
€ 2,37294*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 5,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.