Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-JZ500/12X0.5 Herst.-Nr.: 10013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: HELUKABEL Nennspannung: 500V;300V Betriebstemperatur: -40...80°C Leitungs-Typ: steuernd Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: grau Ader-Art: Cu Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen Leitungs-Art: JZ-500 Schirmaufbau: ungeschirmt Anzahl Adern: 12 Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen Leitungsaußendurchmesser: 9,1mm Aderaufbau: Line Schutzader: gelb-grün CPR Norm: Eca Biegefähigkeitsklasse: 5 Aderquerschnitt: 0,5mm2 Art des Materials: strahlungshemmend Kabelaufbau: 12G0,5mm2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, helukabel datenkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,9678* | € 1,5678* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,34* | € 1,66* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,1067* | € 1,7667* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,56* | | | | Lager 2805 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,60* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter | Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 19,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|