Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; JZ-500; 10G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; JZ-500; 10G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; JZ-500; 10G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-JZ500/10X1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: JZ-500
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10G1,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,42*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,16*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 11,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 11,28*
€ 13,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,03*
€ 8,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.