Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; JZ-HF; 18G0,5mm2; PVC; grau; Line; Cu; -40÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; JZ-HF; 18G0,5mm2; PVC; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Leitungen: steuernd; JZ-HF; 18G0,5mm2; PVC; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-JZ-HF18G0.50
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Flamme
Leitungs-Art: JZ-HF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 11,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 18G0,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,80125*
€ 4,29125*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 11,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,23*
€ 13,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,67*
€ 12,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,33*
€ 12,29
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,46*
€ 10,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,03*
€ 8,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.