Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; JZ-HF; 12G1mm2; PVC; grau; Line; Cu; -40÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; JZ-HF; 12G1mm2; PVC; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Leitungen: steuernd; JZ-HF; 12G1mm2; PVC; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-JZ-HF12G1
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Flamme
Leitungs-Art: JZ-HF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 10,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,90718*
€ 4,44718*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 8,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,14*
€ 7,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.