Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 3G0,75mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 3G0,75mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 3G0,75mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-JZ-HF-CY3G0.75
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Flamme
Leitungs-Art: JZ-HF-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,738*
€ 2,738*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 6,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.