Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 25G0,5mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 25G0,5mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Leitungen: steuernd; JZ-HF-CY; 25G0,5mm2; grau; Line; Cu; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-JZ-HF-CY25G0.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Flamme
Leitungs-Art: JZ-HF-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 25
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 16,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 25G0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,61*
€ 36,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,52*
€ 43,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,09*
€ 42,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,12*
€ 40,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,65*
€ 38,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,33*
€ 37,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 28,36*
€ 33,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,06*
€ 29,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 21,94*
€ 26,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,61*
€ 22,15
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.