Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Y2; 220pF; 300VAC; Y5P; ±10%; 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Y2; 220pF; 300VAC; Y5P; ±10%; 7,5mm
Kondensator: Keramik; Y2; 220pF; 300VAC; Y5P; ±10%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-JYAA2221KCB065000B
Hersteller:
     jb Capacitors
Herst.-Nr.:
     JYAA2221KCB065000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: Jb Capacitors
Ausgangsraster: 7,5mm
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5P
Fassungsvermögen: 220pF
Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Art: Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.