Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Y2; 1nF; 300VAC; Y5V; ±20%; 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Y2; 1nF; 300VAC; Y5V; ±20%; 7,5mm
Kondensator: Keramik; Y2; 1nF; 300VAC; Y5V; ±20%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-JYAA2102MCF065000B
Hersteller:
     jb Capacitors
Herst.-Nr.:
     JYAA2102MCF065000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: Jb Capacitors
Ausgangsraster: 7,5mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Art: Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.