Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; Y2; 100pF; 300VAC; Y5P; ±10%; 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; Y2; 100pF; 300VAC; Y5P; ±10%; 7,5mm
Kondensator: Keramik; Y2; 100pF; 300VAC; Y5P; ±10%; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-JYAA2101KCB065000B
Hersteller:
     jb Capacitors
Herst.-Nr.:
     JYAA2101KCB065000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: Jb Capacitors
Ausgangsraster: 7,5mm
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5P
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Art: Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.