Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 250VAC; 320VDC; 390V; ±10%; 2,5kA; 60J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 250VAC; 320VDC; 390V; ±10%; 2,5kA; 60J
Varistor: Metalloxid; THT; 250VAC; 320VDC; 390V; ±10%; 2,5kA; 60J
Artikel-Nr.:
     2805-JVR10N391K
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR10N391K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Leistung: 0,4W
Ausgangsmaße: Ø0,8x24mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;320V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 390V
Spannungstoleranz Varistor: ±10%
Varistorstrom max. 8/20µs: 2,5kA
E10/1000µs Energie: 60J
Gehäuseabmessungen max.: Ø7,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2779*
€ 0,3307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.