Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 275VAC; 350VDC; 430V; ±10%; 1,2kA; 33J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 275VAC; 350VDC; 430V; ±10%; 1,2kA; 33J
Varistor: Metalloxid; THT; 275VAC; 350VDC; 430V; ±10%; 1,2kA; 33J
Artikel-Nr.:
     2805-JVR07N431K
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR07N431K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 0,25W
Ausgangsmaße: Ø0,6x24mm
Max. Betriebsspannung: 350V DC;275V AC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 430V
Spannungstoleranz Varistor: ±10%
Varistorstrom max. 8/20µs: 1,2kA
E10/1000µs Energie: 33J
Gehäuseabmessungen max.: Ø9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0255*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.