Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 43uF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 43uF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD
Kondensator: Polyester; 43uF; 63VAC; 100VDC; ±10%; -55÷125°C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-JSNEJ5430KB6L0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     JSNEJ5430KB6L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 43µF
Impulsresistenz: 27V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Abmessungen: 30x17,8x17,3mm
Herstellerserie: JSN
Weitere Suchbegriffe: kt kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
756
€ 5,90*
ab € 26,48*
€ 31,95*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,97*
€ 38,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 756 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 756 Stück
Mindestbestellmenge: 756 Stück ( entspricht € 24.154,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.