Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET JSNEJ5430KB6L0 KONDENSATOR GESTAPELT 43UF 100V FOLIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985256
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     JSNEJ5430KB6L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: JSN Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 43 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produkthöhe: 17.8 mm
  • Produktlänge: 17.3 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, JSNEJ5430KB6L0, 2985256, 298-5256
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    756
    € 6,90*
    ab € 26,53*
    € 31,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 19,72*
    € 38,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,97*
    € 34,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,72*
    € 23,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.