Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 8; OFF-ON; 0,1A/50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JS0108AP4-S
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     JS0108AP4-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 2000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 21,26x6,2x3,5mm
Ausgänge: Lötverbindung;gerade
Anzahl Ausgänge: 16
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Sektionen: 8
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,8mm
Herstellerserie: JS01
Anzahl Positionen: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.