Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1uH; ±20%; 7,3x6,6x4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI0605PV-1R0M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI0605PV-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,6x4,8mm
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,2503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,00*
€ 291,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,904*
€ 290,24576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,12*
€ 264,3228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,752*
€ 262,69488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,24*
€ 238,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.