Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 26,5x19x10mm; THT; ±10%; 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 26,5x19x10mm; THT; ±10%; 22mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 26,5x19x10mm; THT; ±10%; 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-JFZ-470N/310-P22
Hersteller:
     jb Capacitors
Herst.-Nr.:
     JFZ0A9474K220000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x2 ,47µf
entstörkondensator
Hersteller: Jb Capacitors
Montage: THT
Ausgangsraster: 22mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x19x10mm
Max. Betriebsspannung: 310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Kondensator-Art: X2
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,47 µf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1002*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.