Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Entstörkondensator,X2; 470nF; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Entstörkondensator,X2; 470nF; THT
Kondensator: Polypropylen; Entstörkondensator,X2; 470nF; THT
Artikel-Nr.:
     2805-JFW-470N/310-P22
Hersteller:
     jb Capacitors
Herst.-Nr.:
     JFW-470N/310-P22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Hersteller: Jb Capacitors
Montage: THT
Ausgangsraster: 22mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x17x8,5mm
Max. Betriebsspannung: 310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Kondensator-Art: X2;Entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0884*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5938*
€ 0,70662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1723*
€ 0,20504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.