Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; TO263-5; -14÷14A; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; TO263-5; -14÷14A; Ch: 1
IC: driver; low-side,Steuerung für Gates; TO263-5; -14÷14A; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-IXDD614YI
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDD614YI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO263-5
Versorgungsspannung: 4,5...35V
Anschaltzeit: 140ns
Ausschaltzeit: 130ns
Ausgangsstrom: -14...14A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;Steuerung für Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.