Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi B+; ABS,Polycarbonat; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Italtronic Modulbox DIN Rail Raspberry Pi Gehäuse passend für Raspberry Pi B+ 90.5 x 71.3 x 62mm Polycarbonat
Italtronic Modulbox DIN Rail Raspberry Pi Gehäuse passend für Raspberry Pi B+ 90.5 x 71.3 x 62mm Polycarbonat
Italtronic Modulbox DIN Rail Raspberry Pi Gehäuse passend für Raspberry Pi B+ 90.5 x 71.3 x 62mm Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2805-IT-25.0410000.RMB
Hersteller:
     ITALTRONIC
Herst.-Nr.:
     25.0410000.RMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
DIN-Schienengehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Hersteller: ITALTRONIC
Montage: für DIN-Schiene
Gehäusematerial: ABS;Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 90,5mm
Größe X: 71,3mm
Größe Z: 62mm
Anwendung - Serie/Produzent: Raspberry Pi B+
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,49*
€ 11,14*
10 Tage
unbekannt
€ 14,99*
ab € 7,83*
€ 11,30*
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 14,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.