Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Arduino Yun; ABS,Polycarbonat; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IT-25.0406000.YUN
Hersteller:
     ITALTRONIC
Herst.-Nr.:
     25.0406000.YUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ITALTRONIC
Montage: für DIN-Schiene
Gehäusematerial: ABS;Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 90,5mm
Größe X: 71,3mm
Größe Z: 62mm
Anwendung - Serie/Produzent: Arduino Yun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.