Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Raspberry Pi B+; ABS,Polycarbonat; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Italtronic RAILBOX DIN Rail Raspberry Pi Gehäuse passend für Raspberry Pi B+ 101 x 22.5 x 119.5mm ABS, Polycarbonat Grau
Italtronic RAILBOX DIN Rail Raspberry Pi Gehäuse passend für Raspberry Pi B+ 101 x 22.5 x 119.5mm ABS, Polycarbonat Grau
Italtronic RAILBOX DIN Rail Raspberry Pi Gehäuse passend für Raspberry Pi B+ 101 x 22.5 x 119.5mm ABS, Polycarbonat Grau
Artikel-Nr.:
     2805-IT-10.0012225.RMB
Hersteller:
     ITALTRONIC
Herst.-Nr.:
     10.0012225.RMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Hersteller: ITALTRONIC
Montage: für DIN-Schiene
Gehäusematerial: ABS;Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 101mm
Größe X: 22,5mm
Größe Z: 120mm
Anwendung - Serie/Produzent: Raspberry Pi B+
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,66*
€ 15,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 15,76*
10 Tage
unbekannt
€ 14,99*
ab € 12,15*
€ 16,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.