Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 35V; DIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 35V; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 35V; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-ISP814X
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     ISP814X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: ISOCOM
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 35V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 20-300%@1mA
Herstellerserie: ISP814
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,61*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,639*
1 Tag
1369
5
€ 14,99*
ab € 0,181*
€ 0,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.