Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 80V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,75kV; Uce: 80V
Artikel-Nr.:
     2805-IS357B
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     IS357B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: ISOCOM
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 4
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Anschaltzeit: 4µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,75kV
CTR@If: 130-260%@5mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,106*
€ 0,579*
1 Tag
1840
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,773*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.