Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; für Beton; MASONRY; 4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm,12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IRW-10501893
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10501893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagbohrer-Satz
Steinbohrer-Satz
schlagbohrer satz
Hersteller: IRWIN
Werkzeuganwendung: ziegelartige Materialien;Beton;Mauerwerk
Anzahl im Set/Package: 7Stk.
Herstellerserie: MASONRY
Bohrerdurchmesser: 4mm;5mm;6mm;7mm;8mm;10mm;12mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Bohrertyp: für Beton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.