Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 24VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 24VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 24VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-IND8-24B-B
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     IND8-24B-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: NINIGI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.