Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; rot; 12VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; rot; 12VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Kontrollleuchte: LED; konkav; rot; 12VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-IND8-12R-B
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     IND8-12R-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: NINIGI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 12V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.