Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; rot; 24VDC; 24VAC; Ø16mm; geschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; rot; 24VDC; 24VAC; Ø16mm; geschraubt
Kontrollleuchte: LED; flach; rot; 24VDC; 24VAC; Ø16mm; geschraubt
Artikel-Nr.:
     2805-IND16-24R-S
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     IND16-24R-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: NINIGI
Betriebstemperatur: -10...50°C
Montageabmessungen: Ø16mm
Ausgänge: geschraubt
Betriebsspannung: 24V DC;24V AC
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kontrollleuchte-Art: flach
LED-Farbdioden: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.