Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; rot; 12VDC; 12VAC; Ø10mm; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; rot; 12VDC; 12VAC; Ø10mm; Kunststoff
Kontrollleuchte: LED; flach; rot; 12VDC; 12VAC; Ø10mm; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-IND10P-12R-C
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     IND10P-12R-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: NINIGI
Betriebstemperatur: -10...50°C
Montageabmessungen: Ø10mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,6mm
Betriebsspannung: 12V DC;12V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Kontrollleuchte-Art: flach
LED-Farbdioden: rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.