Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 550kHz; Ch: 1; SO8; 10V/V,50V/V; 200uV; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; 550kHz; Ch: 1; SO8; 10V/V,50V/V; 200uV; Tube
IC: Messverstärker; 550kHz; Ch: 1; SO8; 10V/V,50V/V; 200uV; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-INA155U
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA155U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 550kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,2mV
Anwendung: für Audio-Anwendungen
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output;programmierbare Verstärkung
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 6,5V/μs
Verstärkungsgrad: 10V/V;50V/V
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...5,5V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 5,78*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.